椿本チエイン
リーフチェーン
仕様
プレートH(mm):18.1 プレートT(mm):3.2 保証破断強度(kN):95.6
タイプ
リンク
概略質量(kg/m)
2.83
チェーンNo.
BL634
ピッチP(mm)
19.05
ピン長L1(mm)
13.23
ピン長L2(mm)
16.02
ピン径D(mm)
7.9
プレート組合せ
3×4
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72195717
BL634-RP-L
¥
166
¥
119
¥
131
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください