曜日別特売

クック膳

クック膳 - スケータークック膳 - スケーター

料理研究家の千葉真知子先生が監修した、魔法のお鍋!
カレーなどの色移りが気になりにくい【ブラック】が登場です。
電子レンジ専用調理鍋「クック膳 Cook-ZEN」は、
料理の煮る・炊く・蒸すが電子レンジで簡単にできます。
火を使わないから安心!
煮込み料理も短時間ででき上がります。
蒸し料理も熱ムラを防いでふっくら美味しい♪
ブラック専用レシピブック付き!
専用の計量カップも付いています。

材質本体・上フタ・ザル・中フタ:ポリプロピレン、計量カップ:AS樹脂寸法(mm)約189×213×137ブラック容量(L)1.7内容量1個
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72905465MWC1
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする