スケーター
フレンチトーストメーカー
朝食におやつに電子レンジで簡単!
しっとりおいしいヘルシーなフレンチトーストが作れちゃう♪
フライパンで焼かないから、焦げ付く心配なし!
フタをしてそのまま冷蔵・冷凍保存が出来る!
材質
フタ・本体・弁:ポリプロピレン
寸法(mm)
170×150×75
容量(mL)
1000
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
注意
※加熱直後は容器が熱くなり蒸気などで火傷の危険がありますので、取り出しには充分ご注意ください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72905684
UDY1T
POOH/honey
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72905763
UDY1T
チップ&Dクッキング
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください