クランプワッシャーツール

クランプワッシャーツール JTC クランプワッシャーツール JTC クランプワッシャーツール JTC クランプワッシャーツール JTC

エンジンルームやアンダーカバー使用されているクランプワッシャー脱着必需品

サイズ2ポイント 差込角(inch)1/4六角ドライブ RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番VAG:N90335004、N90335006、N90796501・FORD:6715468 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73092286 JTC7908
5,250
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする