ドライブレコーダー電源オプション GDO-43

ドライブレコーダー電源オプション GDO-43 - セルスター

ドライブレコーダー・デジタルインナーミラー に使用できる3極DCプラグタイプのDCコードです。
車両のアクセサリーソケットから電源を取ることができます。
2Aヒューズモデル。

適合機種ドライブレコーダー:CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH/CSD-670FH/CSD-690FHR/CSD-750FHG/CSD-790FHG/GL-03AP/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/CS-91FH/CS-41FH/CS-51FR/CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CS-92WQH/CD-20/CS-361FHT/CD-30/CS-72FH/CS-52FRW/CS-53FH/CS-93FH/CS-23FH/CS-33FH/CD-50/CA-D01D/CS-54FH/CS-363FH、デジタルインナーミラー:CS-1000SM/DM-10質量(g)64コード長さ(m)4.5入力電圧(V)DC12/24プラグΦ3.5(3極)内蔵ヒューズ2A管ヒューズRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73539139GDO-43
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする