マルチリフラクションデスクライト 3関節タイプ

マルチリフラクションデスクライト 3関節タイプ - オリンピア照明マルチリフラクションデスクライト 3関節タイプ - オリンピア照明マルチリフラクションデスクライト 3関節タイプ - オリンピア照明マルチリフラクションデスクライト 3関節タイプ - オリンピア照明マルチリフラクションデスクライト 3関節タイプ - オリンピア照明マルチリフラクションデスクライト 3関節タイプ - オリンピア照明マルチリフラクションデスクライト 3関節タイプ - オリンピア照明マルチリフラクションデスクライト 3関節タイプ - オリンピア照明

手元に影を作らない可動自在な3関節アーム。
明るさが選べる調光機能付き。
3関節構造で自由に角度を調節できます。
パネルは時計・カレンダー・温度・湿度を表示で。
USBポートをつないでスマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。
操作はタッチスイッチ、アラーム設定は背面のボタンで設定します。
明るさは5段階調光。
ブルーライト45%カット、色温度5700K、JIS規格AA形相当で明るく、暗い所との差が無いので目が疲れにくく学習にぴったりのデスクスタンドです。

用途デスクスタンドライト材質ABS、PC質量(kg)1.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12.4電源コード(m)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×538×440ベース径(Φmm)183光源寿命40000時間アームフレキシブル明るさLED卓上スタンド照度JIS AA形相当USBポート1口/5V2.1調光方式5段階電球の種類LED調光の可否内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73557725GST008B
15,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73557734GST008W
15,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする