マルチリフラクションションデスクライト 2関節タイプ

マルチリフラクションションデスクライト 2関節タイプ - オリンピア照明マルチリフラクションションデスクライト 2関節タイプ - オリンピア照明マルチリフラクションションデスクライト 2関節タイプ - オリンピア照明マルチリフラクションションデスクライト 2関節タイプ - オリンピア照明マルチリフラクションションデスクライト 2関節タイプ - オリンピア照明マルチリフラクションションデスクライト 2関節タイプ - オリンピア照明マルチリフラクションションデスクライト 2関節タイプ - オリンピア照明マルチリフラクションションデスクライト 2関節タイプ - オリンピア照明

2関節で手元を明るく照らします。
お子様用としても最適です。
2関節構造で自由に角度を調節できます。
パネルは時計・カレンダー・温度・湿度を表示。
操作はタッチスイッチ、アラーム設定は背面のボタンで設定します。
明るさは5段階調光。
ブルーライト45%カット、色温度5700K、JIS規格AA形相当で明るく、暗い所との差が無いので目が疲れにくく学習にぴったりのデスクスタンドです。

用途デスクスタンドライト電球の種類LED電源コード(m)1.5アームフレキシブル調光の可否消費電力(W)12.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×360×440質量(kg)1.6電源(V)AC100(50/60Hz)調光方式5段階光源寿命40000時間材質ABS、PC明るさLED卓上スタンド照度JIS AA形相当USBポート1口/5V2.1ベース径(Φmm)183内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73557743GST009B
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
73557759GST009W
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする