| 73602489 | 88468 | デキストリン(国内製造)、小麦粉、牛脂豚脂混合油、牛肉、砂糖、パーム油、玉ねぎエキス、トマトペースト、ビーフエキス、食塩、しょう油/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香料、乳化剤、香辛料抽出物、(一部に小麦・牛肉・大豆・豚肉を含む) | (80g当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質1.6g、脂質5.5g、糖質10.8g、食物繊維0.3g、ナトリウム290mg、カリウム55mg、カルシウム4mg、リン19mg、鉄0.2mg、亜鉛0.2mg、食塩相当量0.74g | 小麦・牛肉・大豆・豚肉 | ハンバーグ味 | | | |
| 73602498 | 089448 | 砂糖(国内製造)、小麦粉、鶏肉、デキストリン、牛脂豚脂混合油、しょう油、加糖卵黄、ゼラチン、パーム油、玉ねぎエキス、チキンエキス、かつおぶしエキス/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、香料、カロテン色素、(一部に卵・小麦・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む) | (80g当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質3.0g、脂質4.5g、糖質11.71g、食物繊維0.19g、ナトリウム266mg、カリウム43.2mg、カルシウム4.8mg、リン28mg、鉄0.16mg、亜鉛0.08mg、食塩相当量0.67g | 卵・小麦・大豆・鶏肉・ゼラチン | 親子煮風 | | | |
| 73602507 | 089449 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、牛脂豚脂混合油、デキストリン、しょう油、豚肉、パン粉、ゼラチン、玉ねぎエキス、パーム油、ポークエキス、みりん風発酵調味料、ブラウンルウ、酵母エキス、加糖卵黄、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、香料、乳化剤、酸味料、(一部に卵・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) | (80g当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質3.0g、脂質4.5g、糖質11.71g、食物繊維0.19g、ナトリウム290mg、カリウム39.2mg、カルシウム4.0mg、リン21.6mg、鉄0.16mg、亜鉛0.16mg、食塩相当量0.74g | 卵・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | かつ煮風 | | | |
| 73602516 | 089450 | 小麦粉(国内製造)、牛脂豚脂混合油、きんとき鯛すり身、ゼラチン、パーム油、豚肉、しょうがペースト、ごま油、砂糖、魚醤、チキンエキス、玉ねぎエキス、ガーリックペースト、たけのこ、酵母エキス、食塩、にんじんエキス、えびエキス、しいたけエキス、野菜エキス、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、香料、酸味料、(一部に小麦・えび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) | (80g当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質3.0g、脂質5.6g、糖質9.06g、食物繊維0.34g、ナトリウム290mg、カリウム33.6mg、カルシウム4.0mg、リン16mg、鉄0.08mg、亜鉛0.08mg、食塩相当量0.74g | 小麦・えび・ごま・鶏肉・豚肉・ゼラチン | 中華うま煮風 | | | |