イーストアイ
セーフティーアーム 交互式
幅56cmのコンパクト設計。ご家庭でも。
2段階グリップで立ち上がり補助にも。
グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質
フレーム:アルミ(一部スチール)
質量(kg)
3.1
色
シルバー
ケース入数
4
寸法(cm)
幅56×奥行49×高さ70~80(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅51×奥行9×高さ72、ハンドル内幅:45、下段グリップ高:35~45
機能
折りたたみ
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73617898
KSAR-C
¥
20,500
¥
15,980
非課税商品
¥
15,980
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください