らふらふクラシック

らふらふクラシック - マルトク

高級感のあるべっ甲調塗装。性別問わず好評のクラシック杖。
握りやすくすべりにくいエンボス加工。
手離れ防止のストラップ。
らせん状調節穴で強度維持。

仕様手離れ防止ストラップ付材質本体:アルミ、グリップ:ポリプロピレン・エラストマー、ストラップ:ゴム・ポリエステル、先ゴム:合成ゴム(くいくい)、上部:特殊塗装、下部:光沢黒色質量(g)315ケース入数10寸法(cm)長さ76~94(10段階/2)、グリップ長さ:13.5、ゴムチップ底径:約3.7パイプ径(Φmm)上部:21、下部:18取得規格SGマーク取得商品適合ゴムチップ内径(mm)17~18内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73620095-
6,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする