折りたたみステッキ「てのひら」

折りたたみステッキ「てのひら」 - 朝日産業(捕虫器・包装機器)折りたたみステッキ「てのひら」 - 朝日産業(捕虫器・包装機器)折りたたみステッキ「てのひら」 - 朝日産業(捕虫器・包装機器)

てのひらサイズほどに小さくたためるステッキ。
コンパクトに5段階に収納できる折りたたみ式ステッキ。旅行などでの携帯に便利。収納時はショルダーバッグに入るほど小さくたたんで携帯し、必要な時だけいつでも気軽に使えます。
グリップと支柱の連結部が細く、自然に指の間に収まります。
フラットなグリップの上部が手のひら全体を均等に支え、疲労感を軽減します。

付属品ストラップ材質本体:アルミニウム、グリップ:楓質量(g)約265ケース入数30寸法(cm)長さ77~82(3段階/2.5)、グリップ長さ:11、折りたたみ時:11×23、ゴムチップ底径:2.6パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16取得規格SGマーク取得商品適合ゴムチップ内径(mm)16内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73620147AS-T16BKブラック/花柄64-9617-88
6,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
73620156AS-T16PKピンク/花柄64-9617-86
6,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
返品不可
73620165AS-T16WEワイン/花柄64-9617-87
6,000
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする