165Hz 対応広視野角ゲーミングモニター「Giga Crysta」

165Hz 対応広視野角ゲーミングモニター「Giga Crysta」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)165Hz 対応広視野角ゲーミングモニター「Giga Crysta」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)165Hz 対応広視野角ゲーミングモニター「Giga Crysta」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)165Hz 対応広視野角ゲーミングモニター「Giga Crysta」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)165Hz 対応広視野角ゲーミングモニター「Giga Crysta」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)165Hz 対応広視野角ゲーミングモニター「Giga Crysta」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

165Hzの高リフレッシュレートに対応し、G-SYNC Compatibleの認定を受けた31.5型ゲーミングモニター「Giga Crysta」。
フルHDの約1.8倍の情報量を表示できるWQHD解像度に対応。また広視野角ADSパネルを採用しどの角度から見ても鮮やかで美しい映像を楽しめます。
オーバードライブ機能で1ms「GTG」の光束応答を実現し、1台でFPS、MMORPGなど幅広いジャンルのゲームに活躍します。

質量(kg)スタンド有り:約10.1、スタンド無し:約7.6規格WQHD消費電力(W)最大時77、通常使用時(オンモード)26.0、年間消費電力82.9kWh、待機時0.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Macコントラスト比1200:1、(CREXレベル2設定時)15000:1最大解像度2560×1440視野角上下178°/左右178°入力端子HDMI1、HDMI2、HDMI3、DisplayPort(165Hz対応)、USB-C(165Hz対応)ステレオミニジャックΦ3.5、USB(メンテナンス用)色(本体)ブラック外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り714×231×453~563、スタンド無し714×59×424(いずれも突起部含まず)動作確認済機器(ゲーム機)SONY PlayStation3、4、4pro、5、Nintendo Switch、Microsoft Xbox One、OneS、OneX ※アイ・オー・データ独自調べ。各メーカーへのお問合せはご遠慮ください。アスペクト比16:9表示寸法(mm)698.112(H)×392.688(V)映像入力HDMI1、HDMI2、HDMI3、DisplayPort(165Hz対応)、USB-C(165Hz対応)モニターサイズTFT31.5ワイドパネル駆動方式ADS角度調節内容量1個
注意
※TFTカラー液晶パネルは特性として表面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障または不良ではありません。
※本商品は24時間連続使用を前提とした商品ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご使用はお控えください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73599244LCD-GCQ321HXDB
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする