クリホールダウン3 KHD3-30-35

クリホールダウン3 KHD3-30-35 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) クリホールダウン3 KHD3-30-35 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) クリホールダウン3 KHD3-30-35 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) クリホールダウン3 KHD3-30-35 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

M16用のアンカー穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。
従来品(t6.0)に比べ板厚が3.2mmと薄く、長さも短くなったので軽量かつコンパクトになりました。

用途柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに トラスコ品番223-7164 セット内容クリスパイラルビス 7×65 8本/個 材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド 質量(kg)0.6 内容量1袋
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73777884 10177192
オープン
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする