タンガロイ
先端交換式ヘッド VBO long
刃数
4
直径(Φmm)
8.00
接続ねじ
S05
スパナ
KEYV-S05
寸法LF(mm)
18.00
寸法RE(mm)
1.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
7.0
最大切込み(mm)
12.00
寸法DCSFMS(mm)
7.70
寸法FHA(°)
30.0
寸法PRFA(°)
33.60
寸法PRFRAD(mm)
90.00
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73794833
VBO080L12.0R900-4S05 AH715
¥
29,200
¥
23,960
¥
26,356
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください