吸着滑り止めクッションサイズ ピタりずむ

吸着滑り止めクッションサイズ ピタりずむ - 萩原吸着滑り止めクッションサイズ ピタりずむ - 萩原吸着滑り止めクッションサイズ ピタりずむ - 萩原吸着滑り止めクッションサイズ ピタりずむ - 萩原吸着滑り止めクッションサイズ ピタりずむ - 萩原吸着滑り止めクッションサイズ ピタりずむ - 萩原吸着滑り止めクッションサイズ ピタりずむ - 萩原吸着滑り止めクッションサイズ ピタりずむ - 萩原

カットもできるから使い方いろいろ!
両面吸着でしっかりくっついてズレを防止します。
簡単に貼ったり剥がしたり、繰り返しお使いいただけます。
また、適度な厚みとふんわりとしたクッション性があるので、敷物に弾力性をくわえて使い心地をよくします。
ハサミでお好きなサイズにカットできます。
そのまま敷物に合わせてご使用いただいたり、カットしてラグの四隅やソファや棚の下にご使用いただいたり、さまざまな用途にあわせてお使いいただけます。

仕様洗濯:不可材質表面:PPフィルム・ポリウレタン吸着樹脂・ポリウレタンフィルム、中間層:ウレタンフォーム厚さ(mm)5寸法(cm)約35R滑り止め効果あり内容量1枚
注意
※床を水しぶきなどした場合はよく乾かしてください。
※クリーナーなどを使用されている場合、吸着力が弱くなります。
※使い始め、折ジワがついていることがありますが、時間が経てば目立たなくなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73848067110601920
1,355
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする