芝生風ジョイントマット

芝生風ジョイントマット - 萩原芝生風ジョイントマット - 萩原芝生風ジョイントマット - 萩原芝生風ジョイントマット - 萩原芝生風ジョイントマット - 萩原芝生風ジョイントマット - 萩原芝生風ジョイントマット - 萩原芝生風ジョイントマット - 萩原

部屋に芝生を植えよう!
室内のお部屋にいながら、アウトドア気分を味わえる芝生風ジョイントマット!
観葉植物をたくさん置いて、緑いっぱいの素敵な空間を作ったり、おもわず触れたくなるような気持ちよさで、くつろぎスペースにぴったりです。
キレイに仕上がるサイドパーツ付きで部屋の端や角でもピッタリ敷き詰められます。

仕様洗濯:不可材質表面:ポリエステル、中材:EVA厚さ(mm)10対応ホットカーペット・床暖房寸法(cm)約60×60×0.8滑り止め効果なし内容量1組
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※マット1枚につきサイドパーツが2個ついているイメージです。
※使いはじめは遊び毛が出やすいため掃除機をかけてからお使いください。
※汚れたら、中性洗剤で軽く洗い、陰干ししてください。
※特にサイドパーツやジョイント部分などは表面がはがれやすい為、取り扱いには十分ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73854175240622997
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする