橋本クロス
カウンタークロス(ハーフ)
耐摩耗性があり毛羽立ちが少なくしています。
乾きが早く菌の繁殖を抑えます。
用途
食品・弁当工場
スーパーのバックヤード
飲食店等
材質
レーヨン、ポリエステル
寸法(mm)
350×300
質量(kg)
8.1
入数
50枚×24袋
内容量
1箱(1200枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74152445
1AP
217-0674
ピンク
64-4790-85
¥
34,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74152454
1AB
217-2212
ブルー
64-4790-83
¥
34,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74152463
1AG
217-0653
グリーン
64-4790-84
¥
34,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74152479
1AW
217-0638
ホワイト
64-4790-86
¥
34,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。