ヒロ・コーポレーション
上部給水タイプ ハイブリッド加湿器 6.0L HYB-B10
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74038738
品番
HYB-B10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
WARM&COOL切り替え式可能です。
給水口も広く給水も簡単、また、お手入れも楽です。
タッチ操作も可能、リモコン付きです。
アロマ対応です。
菌の繁殖を抑えるカートリッジ付きです。
用途
アロマ対応 お部屋の加湿に。風邪予防とお肌の保護に。
質量(kg)
2.2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
150
タンク容量(L)
6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約177×270×278
適合床面積
プレハブ洋室/最大約11畳 木造和室:約7畳
加湿量(mL/h)
WARM280~370、COOL160~280
湿度調整範囲(%)
30~85
切タイマー
1~12時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご使用前に必ずパッケージ記載の「商品取り扱いに関する注意事項」等をお読みください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません