マイクが使えるステレオラジカセ
カラオケや語学学習に、マイクが使えるステレオラジカセ
拡声器としてもご使用できます
カセットテープの音源をUSBメモリー/microSDカードに録音できます
USBメモリー/microSDカードの音源をカセットテープに録音できます
マイクやラジオの音源をカセットテープやUSBメモリー/microSDカードに録音できます
Bluetooth4.2搭載
乾電池/AC電源の2電源対応
口径89mm×2ステレオスピーカー
FMロッドアンテナ付き
ステレオヘッドホンジャック
カセットテープフルオートストップ機能
録音マイク内蔵
外部マイクジャック音量調整機能付
MP3録音・再生
アナログ/デジタル双方向録音
リピート再生、ランダム再生(USBメモリー/microSDカード)
- 付属品
- 専用電源コード、保証書付取扱説明書
- 仕様
- 【カセットテープ】4トラック2チャンネル/ステレオ方式、【USBフラッシュメモリー】対応データ構成:65534ファイル/65534フォルダー(8階層)、【microSDカード】対応データ構成:65534ファイル/65534フォルダー(8階層)
- 質量(g)
- 約1285(乾電池含まず)
- 電源
- AC100V(50/60Hz)、DC6V、単2形乾電池×4本(別売)
- 適合規格
- 【 USBフラッシュメモリー】USB2.0/32GB以下推奨、【microSDカード】microSD 2.0(SDHC)/32GB以下推奨
- 口径(Φmm)
- 89(スピーカー/8Ω)×2
- 定格消費電力(W)
- 10
- 定格出力(W)
- 1.2+1.2
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 346×107×127(突起物含まず)
- 使用温湿度範囲
- -10~40℃/40~80%
- フォーマット形式
- 【USBフラッシュメモリー/microSDカード】録音:MP3、再生:MP3
- 接続端子
- ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(ステレオ)、マイク:Φ3.5mmミニジャック(モノラル)、USBポート、microSDカードスロット
- 使用時間(時間)
- ラジオ:約48、カセットテープ:約32、USBフラッシュメモリー:約39.5、microSDカード:約39.5、Bluetooth:約44.5
- Bluetooth
- Ver.4.2
- 変調方式
- GFSK
- 通信距離(m)
- 見通し最大約10(Class2)
- 周波数帯域(GHz)
- 2.402~2.480
- 周波数帯域(AM)(kHz)
- 530~1605
- 周波数帯域(FM)(MHz)
- 76~108(ワイドFM対応)
- 対応プロファイル
- A2DP、AVRCP
- 内容量
- 1台
オーディオ の新着商品
カテゴリ






















