餅トレイ

餅トレイ - スケーター餅トレイ - スケーター

電子レンジでお餅をふっくらと加熱できる餅トレイです。可愛いスヌーピー型♪
お餅をトレイの上に乗せて、電子レンジで加熱して膨らんだら出来上がり!
表面にはくっつかない加工が施されていてこびりつきにくい!
くぼみ部分にしょうゆを入れるとスヌーピーの耳になります。

材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×170×26耐熱温度(℃)-20~140SNOOPY内容量1個
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74178896PMO1
700
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする