アメリカンドッグメーカー

アメリカンドッグメーカー - スケーターアメリカンドッグメーカー - スケーターアメリカンドッグメーカー - スケーター

火を使わずに電子レンジで簡単にふわっとふくらむアメリカンドッグが作れます。
ウインナーやチーズなどいろんなものを挟んでオリジナルドッグも楽しめます♪
生地はホットケーキミックスでOK!油を使わないので簡単ヘルシー!
ホットケーキミックスで作るレシピ付。本体2個入り。スティック4本入り。

材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(留め具)ABS樹脂、(スティック)天然木/本柳寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約146×66×55(2個入り)寸法(cm)スティック:14(4本入り)耐熱温度(℃)-20~140(本体・フタ)、-20~80(留め具)ミッフィー内容量1箱
注意
※付属のスティックは別売りしておりません。なくなりましたら市販のスティック・割り箸等(直径6mmまでのもの)を利用ください。
※自動食器洗浄機・食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※直火・オーブン及びグリルでの使用はしないでください。
※煮沸消毒は変形することがありますので、しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74179054ADM1
1,280
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする