曜日別特売

野菜鮮度長持ちスタンド

野菜鮮度長持ちスタンド - スケーター野菜鮮度長持ちスタンド - スケーター

刺すだけ長持ち&立てて長持ちレタス・キャベツ・白菜の鮮度をキープ!
結球性葉菜類の芯(成長点)に刺すことで野菜の成長を抑え鮮度を保ちます。
葉を傷めにくいスタンド型。
スタンド部分が持ち手になるから、固い芯でも抜き差ししやすい。
保管用の安全カバー付き。

材質本体:ABS樹脂、カバー:ポリプロピレン質量(g)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×35(カバー含まず)耐熱温度(℃)-20~80(本体)、-20~100(カバー)内容量1個
注意
※食洗機・電子レンジ・乾燥機には使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74179596VFKP1パウダーカラホワイト
400
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
74179605VFKP1パウダーカラーチェリ
400
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする