ココット電子レンジ鍋

ココット電子レンジ鍋 スケーター ココット電子レンジ鍋 スケーター ココット電子レンジ鍋 スケーター

電子レンジで火を使わずに簡単調理!かわいいココット風の形なので、そのままテーブルに出しても食卓をキュートに飾ります♪
具材を分けて崩さず蒸せるザル付き。大阪府立大学栄養療法学専攻と共同開発したレシピ付き。食洗機対応。

材質ポリプロピレン(本体・フタ・ザル) パウダーカラーチェリ 容量(mL)1600 質量(g)365 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約223×180×114 耐熱温度(℃)-20~140 内容量1個
注意
※こちらの製品は炊飯には適しておりませんので、ご飯は炊かないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74180086 MWCP2
1,500
1,298
1,428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする