シリコンおにぎりラップ

シリコンおにぎりラップ - スケーター

手軽に作ってそのまま携帯!便利なシリコンおにぎりラップ2個セット。
ご飯をつめてフタをして、握るだけ!そのまま冷凍保存も電子レンジの温めもOK。
ラップをめくってすぐに食べられます♪1個に約150gのご飯が入ります。
食洗機対応・乾燥機対応・電子レンジ対応。

材質シリコン樹脂タイプホワイト奥行(mm)35寸法(縦×横)(mm)約85×93耐熱温度(℃)-20~230内容量1個
注意
※ご飯が入った状態でカバン等に入れて携帯する際はランチバッグ等に入れて、潰れないようにお気を付け下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74180113SLOR1
1,300
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする