曜日別特売

ゆで野菜メーカー

ゆで野菜メーカー - スケーターゆで野菜メーカー - スケーターゆで野菜メーカー - スケーターゆで野菜メーカー - スケーター

電子レンジで簡単にほうれん草やさつまいも・とうもろこしなどが調理できます。
野菜は水洗いした後、水滴を拭き取らずにまるごと入れるだけ!
空気が循環しやすくムラなく加熱できる二重構造。たっぷり入るふわっとフタ。
長い野菜もそのまま入る大きさです。
脚付きザルはさらし洗いに便利!電子レンジ・食洗機OK。

材質(本体・フタ・ザル・エアー弁)ポリプロピレンタイプベーシック容量(L)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約152×269×128耐熱温度(℃)-20~140有効寸法(mm)加熱室:幅285以上/ターンテーブル240以上内容量1個
注意
※ご使用の電子レンジサイズをお確かめ下さい。
※加熱時はエアー弁を開けてください。
※加熱ムラを防ぐため調理では500Wでの加熱をおすすめします。
※直火・オーブン及びグリルでの使用はしないでください。
※煮沸消毒は変形することがありますので、しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74180488UDV1
1,700
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする