曜日別特売

スクランブルエッグメーカー

スクランブルエッグメーカー - スケータースクランブルエッグメーカー - スケータースクランブルエッグメーカー - スケーター

火を使わずに電子レンジで簡単にスクランブルエッグが作れます。
本体に卵と材料を入れ、混ぜ合わせ、そのまま電子レンジで加熱して再び混ぜ合わせるとふんわりやわらかいスクランブルエッグの出来上がり!
カルボナーラなどのアレンジレシピ付き。食洗機OK。

材質ポリプロピレン(本体・フタ・撹拌ハンドル・撹拌部)容量(mL)410タイプベーシック耐熱温度(℃)140寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約106×132×141内容量1個
注意
※直火・オーブン及びグリルでの使用はしないでください。
※変形破損の恐れがありますので冷凍庫には入れないでください。
※煮沸消毒は変形することがありますので、しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74180506RSEG1
750
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする