レンジふわふわ卵焼きメーカー

レンジふわふわ卵焼きメーカー - スケーターレンジふわふわ卵焼きメーカー - スケーター
(1件のレビュー)

電子レンジでつくる「ふわふわたまご」!卵と材料を入れてハンドルを上下にシャカシャカ!
そのまま電子レンジで加熱してふわふわたまご焼きのできあがり♪
色々な具を入れてできるアレンジレシピ付き。食洗機可、電子レンジ可。

材質ポリプロピレン寸法(mm)106×106×高さ138タイプベーシック耐熱温度(℃)140内容量1個
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74180515KFEM1
600
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74180515
2022-10-15
用途: 厚焼き玉子
サービス業

1回目は、中はところどころダマになりますが、2回目の40秒ではしっかりと固まりません。半熟です。さらに加熱が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする