ビジオフォーカスVET

ビジオフォーカスVET - bitstrong

最先端の動物用非接触式の赤外線体温計。
動物用医療機器届出番号:元動薬第1728号。
動物の体温測定のために開発された非接触式体温計です。
目や耳、肛門、歯茎から直接触れずに体温を測定することが可能で、特に目からの体温測定は動物に苦痛や負担をかけずに測定できる全く新しい方法です。

精度体温測定範囲/±0.3℃:34.0~35.9℃、±1.0℃:1.0~19.9℃、体温測定範囲/±0.2℃:36.0~39.0℃、±0.3℃:20.0~33.9℃、体温測定範囲/±0.3℃:39.1~42.5℃、±1.0℃:42.6~80.0℃、(ASTME1965-98:2009規格に準拠)温度測定範囲(℃)34.0~43.5(体温)、1.0~80.0(物体表面)、-7.0~+45.0(室内)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75054079-
36,800
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする