曜日別特売

ビジオフォーカス Animal

ビジオフォーカス Animal - bitstrong
(1件のレビュー)

最先端の動物用非接触式の赤外線体温計。
動物用医療機器届出番号:元動薬第1729号。
動物の体温測定のために開発された非接触式体温計です。
目や耳、肛門、歯茎から直接触れずに体温を測定することが可能で、特に目からの体温測定は動物に苦痛や負担をかけずに測定できる全く新しい方法です。

精度体温測定範囲/±0.3℃:34.0~35.9℃、±1.0℃:1.0~19.9℃、体温測定範囲/±0.2℃:36.0~39.0℃、±0.3℃:20.0~33.9℃、体温測定範囲/±0.3℃:39.1~42.5℃、±1.0℃:42.6~80.0℃、(ASTME1965-98:2009規格に準拠)温度測定範囲(℃)32.0~43.5(体温)、1.0~80.0(物体表面)、-7.0~+45.0(室内)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75054088-
27,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75054088
2023-09-21
用途: ペットの猫の体温測定
農・林・水産業

正確かどうかは、分かりませんが、瞬時に測定できるので、猫に負担をかけないので、良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする