ふとん乾燥機 衣類乾燥袋M

ふとん乾燥機 衣類乾燥袋M - アイリスオーヤマふとん乾燥機 衣類乾燥袋M - アイリスオーヤマふとん乾燥機 衣類乾燥袋M - アイリスオーヤマ

ふとん乾燥機カラリエシリーズにセットして高速乾燥ができる衣類乾燥袋です。
すぐに乾かしたい洗濯物も高温風+密閉空間で高速乾燥が可能です。
普段お使いのピンチハンガーと組み合わせてご使用いただけます。
形状をくずさないワイヤー入りなので、洗濯物の型崩れなどの心配がありません。
使用しないときはたたんでコンパクトに収納することができます。

ホワイト質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×620×1400対応機種アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 カラリエシリーズ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74183674FK-CDB-M
オープン
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする