YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
UK シェーカー 【マイクロバブル】
マイクロバブル仕様とは
シェーカーの内側を、手作業でミラー仕上げにすることにより、きめ細かい泡が出ます。カクテルに空気が入り、口あたりが良くよりまろやかなカクテルが出来ます。
材質
18-8ステンレス
仕上
内面ミラー
品名・タイプ
シェーカー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
タイプ
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74288753
3300410
230
C
65×148
¥
8,250
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
74288769
3300510
360
B
78×170
¥
8,550
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
74288778
3300610
500
A
84×196
¥
9,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください