曜日別特売

チップ CVDコーティング ドリル用

チップ CVDコーティング ドリル用 - 京セラ
厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面逃げ角(°)7内容量1箱(10個)
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
厚さ(mm)
材質(本体)
寸法L(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74209066LCMT030203-GH-E CA520D長方形2CA520D5.54-
10,100
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
74209075SCMT040205-GM-E CA520D正方形2.2CA520D-4.8
10,100
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
74209084SCMT040205-SM-E CA520D正方形2.2CA520D-4.8
10,100
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
74209093SCMT050205-GM-E CA520D正方形2.6CA520D-5.25
10,100
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
74209109SCMT050205-SM-E CA520D正方形2.6CA520D-5.25
10,100
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
74209118SCMT050205-GH-E CA520D正方形2.6CA520D-5.25
10,100
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
74209127SCMT050205-XM-E CA520D正方形2.6CA520D-5.25
10,100
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
74209136SCMT060205-GM-E CA520D正方形2.8CA520D-6.4
10,100
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
74209145SCMT060205-SM-E CA520D正方形2.8CA520D-6.4
10,100
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
74209154SCMT060205-GH-E CA520D正方形2.8CA520D-6.4
10,100
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
74209163SCMT060205-XM-E CA520D正方形2.8CA520D-6.4
10,100
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
74209179SCMT070305-GM-E CA520D正方形3.2CA520D-7.65
10,800
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
74209188SCMT070305-SM-E CA520D正方形3.2CA520D-7.65
10,800
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
74209197SCMT070305-GH-E CA520D正方形3.2CA520D-7.65
10,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
74209206SCMT070305-XM-E CA520D正方形3.2CA520D-7.65
10,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
74209215SCMT090405-GM-E CA520D正方形4.1CA520D-9.1
12,000
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
返品不可
74209224SCMT090405-SM-E CA520D正方形4.1CA520D-9.1
12,000
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
74209233SCMT110406-GH-E CA520D正方形4.5CA520D-11
13,900
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
74209249SCMT110406-XM-E CA520D正方形4.5CA520D-11
13,900
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
74209258SCMT140508-GM-E CA520D正方形5CA520D-13.8
15,800
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
74209267SCMT140508-SM-E CA520D正方形5CA520D-13.8
15,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月23日
74209276SCMT170608-GM-E CA520D正方形6.58CA520D-16.8
20,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
74209285SCMT170608-SM-E CA520D正方形6.58CA520D-16.8
20,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
74209294LCMT030203-GH-E CA415D長方形2CA415D5.54-
10,100
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
74209303SCMT040205-GM-E CA415D正方形2.2CA415D-4.8
10,100
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
74209319SCMT050205-GM-E CA415D正方形2.6CA415D-5.25
10,100
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
74209328SCMT050205-GH-E CA415D正方形2.6CA415D-5.25
10,100
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
74209337SCMT060205-GM-E CA415D正方形2.8CA415D-6.4
10,100
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
74209346SCMT060205-GH-E CA415D正方形2.8CA415D-6.4
10,100
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
74209355SCMT070305-GM-E CA415D正方形3.2CA415D-7.65
10,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
74209364SCMT070305-GH-E CA415D正方形3.2CA415D-7.65
10,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
74209373SCMT090405-GM-E CA415D正方形4.1CA415D-9.1
12,000
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
74209389SCMT110406-GH-E CA415D正方形4.5CA415D-11
13,900
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
74209398SCMT140508-GM-E CA415D正方形5CA415D-13.8
15,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
74209407SCMT170608-GM-E CA415D正方形6.58CA415D-16.8
20,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
74209416SCMT140508-XM-E CA520D正方形5CA520D-13.8
15,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
74209425SCMT170608-XM-E CA520D正方形6.58CA520D-16.8
20,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
74209434SCMT140508-GH-E CA520D正方形5CA520D-13.8
15,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
74209443SCMT170608-GH-E CA520D正方形6.58CA520D-16.8
20,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
74209459SCMT140508-GH-E CA415D正方形5CA415D-13.8
15,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
74209468SCMT170608-GH-E CA415D正方形6.58CA415D-16.8
20,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする