チップ ダイヤ・CBN フライス用

チップ ダイヤ・CBN フライス用 - 京セラ
内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
厚さ(mm)
材質(本体)
寸法L(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74265285BDGT11T302FR KPD230平行四辺形頂角82°3.8KPD230--
13,220
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
返品不可
74265294BDGT11T302FR-LE KPD230平行四辺形頂角82°3.8KPD230--
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
74265303BDGT11T304FR KPD230平行四辺形頂角82°3.8KPD230--
13,220
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
74265319BDGT11T304FR-LE KPD230平行四辺形頂角82°3.8KPD230--
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
74265328BDGT11T308FR KPD230平行四辺形頂角82°3.8KPD230--
13,220
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
74265337BDGT11T308FR-LE KPD230平行四辺形頂角82°3.8KPD230--
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
74265346SCHX090408T113-S WBN115正方形4.76WBN115-9.525
31,490
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
74265355BDGT11T302FR KPD001平行四辺形頂角82°3.8KPD001--
13,220
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
74265364BDGT11T302FR-LE KPD001平行四辺形頂角82°3.8KPD001--
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
74265373BDGT11T304FR KPD001平行四辺形頂角82°3.8KPD001--
13,220
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
74265389BDGT11T304FR-LE KPD001平行四辺形頂角82°3.8KPD001--
17,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
74265398BDGT11T308FR KPD001平行四辺形頂角82°3.8KPD001--
13,220
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
74265407BDGT11T308FR-LE KPD001平行四辺形頂角82°3.8KPD001--
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
74265416ENET0905PAER-C KPD001-7.9KPD0016.02-
11,330
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
74265425ENET0905PAER-R KPD001-7.9KPD0016.02-
11,330
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
74265434ENET0905PAER-G KPD001-7.9KPD0016.02-
11,330
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
74265443PNEG1106XNTR-T01015W KBN475-6.5KBN475--
18,890
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする