京セラ
チップ 超硬 フライス用
形状
六角形
厚さ(mm)
6.65
材質(本体)
GW25
内接円直径(Φmm)
14.02
寸法D1(mm)
6.2
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴(片面40°~60°)
コーナー半径Re(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
コーナー数
3
寸法BS(mm)
1.5
メーカー商品コード
TWF09330
逃げ角(°)
0
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74266204
WNGT080608FN-AM GW25
¥
22,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください