フィライト シングルアイテム IHディープパン

フィライト シングルアイテム IHディープパン ベストコ

最高クラスの耐久性で焦げ付きにくさ・お手入れしやすさが長持ち
抜群の耐久性で焦げ付きにくさが長持ちします。
どのキッチンにもコーディネートできる外面ミラー仕上げ
オール熱源対応

材質本体/アルミニウム合金、底面/SUS板、フタ/全面物理強化ガラス(シリコーン縁巻)、ツマミ/フェノール樹脂+シリコーン転写、ハンドル/着脱ハンドル+シリコーン転写 寸法(mm)255×255×70 ミラー 質量(g)530 サイズ(cm)24 表面処理内面/ダイキンEZふっ素樹脂加工、外面/ミラー仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74308563 ND-5624
2,250
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする