十字穴付つまみノブ (白)

十字穴付つまみノブ (白) - ラクテム十字穴付つまみノブ (白) - ラクテム十字穴付つまみノブ (白) - ラクテム
(2件のレビュー)

手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。
手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。
※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。

表面処理3価クロメート材質(ねじ部)SWCH材質(頭)ABS樹脂(白)穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全15種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(mm)
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75087356KSC3-610M360.54.6
オープン
49
54(税込)
当日出荷
75087365KSC3-810M380.54.6
オープン
49
54(税込)
当日出荷
75087374KSC3-1010M3100.54.6
オープン
49
54(税込)
5日以内出荷
75087383KSC3-1210M3120.54.6
オープン
49
54(税込)
5日以内出荷
75087399KSC4-614M460.75.5
オープン
55
61(税込)
5日以内出荷
75087408KSC4-814M480.75.5
オープン
55
61(税込)
当日出荷
75087417KSC4-1014M4100.75.5
オープン
55
61(税込)
当日出荷
75087426KSC4-1214M4120.75.5
オープン
55
61(税込)
当日出荷
75087435KSC4-1514M4150.75.5
オープン
55
61(税込)
当日出荷
75087444KSC5-1214M5120.85.5
オープン
60
66(税込)
当日出荷
75087453KSC5-1514M5150.85.5
オープン
60
66(税込)
5日以内出荷
75087469KSC5-2014M5200.85.5
オープン
60
66(税込)
当日出荷
75087478KSC6-1517M61517.5
オープン
78
86(税込)
当日出荷
75087487KSC6-2017M62017.5
オープン
78
86(税込)
5日以内出荷
75087496KSC6-2517M62517.5
オープン
78
86(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75087399
2024-03-01
用途: 掲示物の固定
飲食業

取り外すことのある掲示物を固定するのに使用。
よほど強く固定しないのであれば、ドライバー等を使用せず、手で回せるので
とても扱いは良い。

対象商品 : 75087408
2023-05-03
用途: 窓枠に取り付ける伸縮式のプレート(プラダン製)を固定する際に使用するもの。
製造業

手で回すのにちょうど良いつまみのサイズで、回し込んでいくとプラダン同士を押し付けて満足できるホールド感を得られました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
678:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする