曜日別特売

折りたたみBBQグリル

折りたたみBBQグリル - HAC

安定感抜群のピラミッド型バーベキューグリルです。
焼き網付きですぐにBBQを楽しめます。
焼き網を外して焚き火台として使用できるので、キャンプ場で大活躍です。
折りたたみ式でフラットに収納可能です。
持ち運びに便利な収納バッグ付きです。

用途
バーベキューや焚き火などに。
質量(kg)
約1.9
耐荷重(kg)
約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:約35×35×21.5、収納時:約35×5×19
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※掲載商品と実際の商品とは、色・柄の出方が多少異なる場合があります。
※商品は予告無くメーカー都合により、商品仕様形状が一部変更になる場合があります。
※本製品は使用時に高温になり誤った使い方をすると、やけどやケガを負ってしまうことがあります。
※ご使用の際は製品裏面の「ご使用上の注意」をご確認いただき正しい方法でご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75154967HAC2893
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする