曜日別特売

温度データロガー AD5324/AD5325専用通信セット

温度データロガー AD5324/AD5325専用通信セット - A&D

温度データロガーAD-5324/AD-5325専用通信セット
AD-5324SET/AD-5325SETには標準付属
通信ソフトウェア〔Win Data Logger〕(CD-ROM)と専用USB通信ケーブルのセット

対象機種AD-5324、AD-5325、AD-5324SET、AD-5325SET接続端子パソコン側:USBセット内容通信ソフトウェアCD-ROM(Win Data Logger)、専用USB通信ケーブル内容量1台
注意
※AD-5324SET、AD-5325SETには標準付属しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75159027AX-KO4141
10,000
9,498
10,448(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする