超頑丈 ウルトラタフ キャリーケース BSYS.BP150

超頑丈 ウルトラタフ キャリーケース BSYS.BP150 FACOM

小さな部品、手工具、または電動工具を保管するための取り外し可能なカップを備えた超頑丈なキャリーケース。
小さな部品用のオーガナイザーリッドが含まれています。

用途キャリーケース 質量(kg)4.45 長さ(mm)554 幅(mm)336 高さ(mm)158 最大荷重(kg)50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75323308 BSYS.BP150
16,947
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする