曜日別特売

トップフロー型CPUクーラー

トップフロー型CPUクーラー - ARCTIC

●フルアルミ製のラジアル型のヒートシンクを採用したプッシュピンタイプのIntel専用コンパクトクーラーです。
●工具が不要
取付はプッシュピン方式を採用により工具が不要で簡単インストールできます。
●ソケット LGA1200対応
Intel最新ソケット LGA1200対応です。
●TDP95Wまで対応
TDP95Wまで対応しています。
●新しい製造プロセスにより冷却能力が向上
新しい製造プロセスによる放射状のアルミニウムヒートシンク、Y字の扇型に広がる薄型フィンにより表面積が増加し、冷却能力が向上しました。
●低ノイズ、高効率、低発熱を実現
ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現しました。

仕様
●サイズ:W95×H77×D95mm(ヒートシンク本体、最大突起部含む)●装着時の高さ全高:66mm●ファンサイズ:92mm●電流/電圧:0.06A/12V●ノイズ:0.3Sone(最大)●対応TDP:95W●素材:アルミニウム(ベース含む)
質量(g)
270
接続
PWM 4ピン
回転数
100~2000rpm
保証期間
2年間
適合ソケット
Intel 1151/1150/1155/1156/1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75340923ACALP00027A
¥1,164
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする