トップフロー型CPUクーラー
●フルアルミ製のラジアル型のヒートシンクを採用したプッシュピンタイプのIntel専用コンパクトクーラーです。
●工具が不要
取付はプッシュピン方式を採用により工具が不要で簡単インストールできます。
●ソケット LGA1200対応
Intel最新ソケット LGA1200対応です。
●TDP75Wまで対応
TDP75Wまで対応しています。
●新しい製造プロセスにより冷却能力が向上
新しい製造プロセスによる放射状のアルミニウムヒートシンク、Y字の扇型に広がる薄型フィンにより表面積が増加し、冷却能力が向上しました。
●低ノイズ、高効率、低発熱を実現
ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現しました。
- 仕様
- ●サイズ:W95×H53.3×D95mm(ヒートシンク本体、最大突起部含む)●装着時の高さ全高:42.2mm●ファンサイズ:92mm●電流/電圧:0.08A/12V●ノイズ:0.3Sone(最大)●対応TDP:75W●素材:アルミニウム(ベース含む)
- 質量(g)
- 182
- 接続
- PWM 4ピン
- 回転数
- 100~2700rpm
- 保証期間
- 2年間
- 適合ソケット
- Intel 1151/1150/1155/1156/1200
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
CPUクーラー の新着商品
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BKPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WHPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥71,478¥64,980カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07








![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134837-260929-02.jpg)
![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134862-260929-02.jpg)










