A-RGB搭載 デュアルファン サイドフロー型CPUクーラー
●ARCTIC社製ARGBファン2基搭載したデュアルファン仕様のサイドフロークーラー
●ARCTICブランド、デュアルタワー仕様のARGB対応CPUクーラー「Freezer 50」
巨大で非対称なツインタワー構造が特徴で、6本のU字型ダイレクトタッチヒートパイプによるARCTIC史上最強の空冷クーラー
●全高166mmの超大型クーラー、6mm径ヒートパイプを6本、ダイレクトタッチを採用
●高さ37.5mmまでのメモリに対応
●Intel最新ソケット LGA1200対応およびAMD最新ソケット AM4「RYZEN」対応
●ARGB(5V 3ピン)マザーボード専用、エキサイティングなRGBライティングを楽しむことが可能
●「Pシリーズファン採用」 120mmおよび140mm PWMファンを搭載
高静圧、ワイドレンジな回転数、低消費電力、低振動、長寿命を実現
●120mmと140mmファンを組み合わせたプッシュプルモード(デュアルファン)により、理想的なエアフローを構築し、冷却能力の高め、騒音レベルを抑制
●PWM Sharing Technology(PST)によるデイジーチェーン接続とファン回転数の同期制御が可能
●改良された新しいマウンティング機構により、迅速かつ簡単な装着が可能
●高性能「MX-4」サーマルペースト(0.8g入り)が付属
●スマートフォンなどでQRコードを読み込ませることにより閲覧可能なユーザーマニュアル
●RoHS対応の環境配慮型プロダクト
- 仕様
- ●サイズ:L148×W149.5×H166mm(ファン含む)●ファンサイズ:フロント 120mmファン、リア 140mmファン●回転数:フロント 200~1800rpm、リア 200~1700rpm●ノイズ:0.4Sone(最大)●電流/電圧:フロント 0.09A/12V、リア 0.13A/12V●ベアリング:Hydro Dynamic Bearing●搭載ヒートパイプ:6mm径×6本(ダイレクトタッチ)●フィン枚数/厚み:52枚×2/0.4mm
- 質量(g)
- 1160
- 接続
- PWM 4ピン
- 保証期間
- 2年間
- 適合ソケット
- Intel 1151/1150/1155/1156/1200/2011(V3 2066 Square ILM、AMD AM4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
CPUクーラー の新着商品
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BKPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WHPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥71,478¥64,980カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07








![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134837-260929-02.jpg)
![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134862-260929-02.jpg)










