曜日別特売

オールインワン水冷クーラー

オールインワン水冷クーラー - ARCTIC

●自社開発の新型PWM制御ポンプにより、冷却効率の向上、省電力、静音性を実現しています。ポンプに内蔵の40mmファンによりマザーボードのVRM冷却を実現しています。
●LGA1200、AM4対応
Intel最新ソケット LGA1200、AMD最新ソケット AM4に対応しています。
●大型ヒートシンク搭載のメモリも装着可能
コンパクトサイズのポンプにより、メモリ干渉などの制約がなく、大型ヒートシンク搭載のメモリも装着可能です。
●水冷ラジエーターに最適なPシリーズファン
水冷ラジエーターに最適なPシリーズファンは、高静圧、ワイドレンジな回転数、省電力、低振動、高寿命です。
●デイジーチェーンコネクタケーブルが内蔵
チューブ部分のスリーブケーブルにファン用のデイジーチェーンコネクタケーブルが内蔵されており、マザーボードに接続するポンプ用コネクタ1個で動作します。

ベアリング
Fluid Dynamic Bearing
接続
PWM 4ピン
適合ソケット
Intel 1151/1150/1155/1156/1200/2011(V3)/2066 Square ILM
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75340966ACFRE00046B200~1800RPM
¥12,546
取扱い終了
返品不可
75340975ACFRE00066B200~1700RPM
¥14,364
取扱い終了
返品不可
75340984ACFRE00068B200~1800RPM
¥16,182
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする