曜日別特売

31.5型/3840×2160/HDMI DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:あり

31.5型/3840×2160/HDMI DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:あり - Philips31.5型/3840×2160/HDMI DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:あり - Philips31.5型/3840×2160/HDMI DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:あり - Philips31.5型/3840×2160/HDMI DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:あり - Philips

包括的なソリューションのためのフィリップス USB-C ドッキングディスプレイ。USB-C ケーブル 1 本で、UltraClear 4K UHD の表示と、ノート PC の最大 90W の充電を同時に行うことができます。Windows Hello 対応ポップアップウェブカメラが、優れた性能と利便性を実現します。

付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.0m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱規格4K/UHD消費電力(W)通常:31.8/スタンバイ:0.3電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT角度(°)下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:12.2、スタンド無し:8.2機能SmartImage、Windows Hello、PowerSensor、LightSensor、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応インターフェースHDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、RJ45×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1ピクセルピッチ(mm)0.18159×0.18159解像度3840×2160表示可能色数約10億7000万色保証期間5年走査周波数(水平)30~140 kHz走査周波数(垂直)23~75 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子HDMI、DisplayPort、Type-C視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー5W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60高さ調整範囲(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2×4バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)714×649×280(スタンド使用時(最大高さ))、714×422×62(スタンド未使用時)ピクセル140PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ31.5インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75357967329P1H/11
オープン
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする