曜日別特売

クランプ式LED作業灯 ACアダプター付

クランプ式LED作業灯 ACアダプター付 - 日機クランプ式LED作業灯 ACアダプター付 - 日機クランプ式LED作業灯 ACアダプター付 - 日機

デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。

色温度(K)5700電球の種類LED電源(V)AC100~240保護等級IP50使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
照度(Lx)
全光束(Lm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75382135NLUD20BT-AC480117021
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
75382144NLUD120-15BT-AC29078014
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
75382153NLUD120-25BT-AC590130027
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする