曜日別特売

クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付(タッチスイッチ)

クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付(タッチスイッチ) - 日機

クランプをベースにした作業用LED照明灯です。
プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。
アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。

全光束(Lm)430入力電圧(V)AC100~120保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750(1m)使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電球の種類
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75382476NLSS03CBT4-AC6LED2(プラグ付)
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする