日機
クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付
クランプをベースにした作業用LED照明灯です。
プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。
アーム部分を可動させ、様々な角度に調節できます。
照度(Lx)
1750(1m)
色温度(K)
5700
電球の種類
LED
入力電圧(V)
AC100~120
消費電力(W)
6
全光束(Lm)
430
電源コード(m)
2(プラグ付)
保護等級
IP65(ヘッドケース内のみ)
使用環境温度(℃)
-10~40(但し、氷結不可)
LED寿命(時間)
40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
全光束(Lm)
電球の種類
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75382494
NLSS05CBT-AC
2(プラグ付)
430
LED
6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
34日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません