曜日別特売

クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付

クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付 - 日機クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付 - 日機

クランプをベースにした作業用LED照明灯です。
プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。
アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。

入力電圧(V)AC100~120電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点電球の種類LED内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
照度(Lx)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75382485NLSS05CBT4-AC64301750(1m)
オープン
25,980
28,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
地域運賃
75382503NLSS15CBT3-AC96603600(1m)
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする