Magnatec 10W-40 SP

Magnatec 10W-40 SP - カストロールMagnatec 10W-40 SP - カストロール
(7件のレビュー)

高速走行に最適なエンジンオイル
インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。
吸着したインテリジェント分子は金属表面に保護膜を形成します。
負荷の多い高速走行でも優れた耐摩耗性能を発揮します。

用途4輪車用ガソリンエンジン専用APISPSAE10W-40ベースオイル部分合成油ACEAA3/B3/B4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※2輪車にはご利用いただけません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37682434-1缶(4L)44L
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
37568806154521缶(20L)2020L
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37682434
2022-02-24
用途: 軽自動車のエンジンオイル

月に1回程度の短時間使用でも、しっかエンジン保護ができている。

対象商品 : 37682434
2021-09-14
用途: 意外に売ってない。

この商品を使いたいのに買いに行くと売ってないので扱っていてくれて助かります。

対象商品 : 37682434
2019-12-02
用途: 旧車のメンテ
教育・研究機関

一部部分合成だから旧車にも安心して使用出来ます。粘度もバッチリ!

対象商品 : 37682434
2015-02-12
用途: 軽自動車エンジンオイルに使用

長期に使わない車でも、エンジン始動直後に、しっかりエンジンオイルの磨耗防止が効いている。冬季の始動でも、始動直後から、摩擦低減がしっかりできている。軽自動車のエンジンでは、馬力ロスが少ないのが、はっきり判る。

対象商品 : 37682434
2014-07-07
用途: オイル交換

このオイルが好きで、いつも購入するところより安価だった為、購入しました。

対象商品 : 37568806
2014-05-24
用途: 自家用のオイル交換に使っています。
農・林・水産業

コストパフォーマンス最高です。

対象商品 : 37682434
2014-07-23
用途: 自動車のエンジンオイル交換

価格はあまり特筆するほど安くはありませんが、配送していただけるので手間なく作業ができました。
性能も問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする