マルチリフラクションデスクライト3関節クランプタイプ

マルチリフラクションデスクライト3関節クランプタイプ - MotoMマルチリフラクションデスクライト3関節クランプタイプ - MotoMマルチリフラクションデスクライト3関節クランプタイプ - MotoM
(1件のレビュー)

クランプ式で机周りを広々使えます。3関節で手元を明るく照らし、オフィスや在宅ワークにもぴったりです。3関節構造で自由に角度を調節でき、更に支柱が回せます。ブルーライト約45%カット、自然光に近い光で目の負担を和らげます。温湿度計・時計搭載。明るさ5段階調節。USBポート付。手元に影ができにくいライトです。
目の疲れの原因と言われるブルーライトを45%カットで、目にやさしい光で使用できます。
パネル部分は、時計・カレンダー・温度計・湿度計が表示されます。
USBポートをつないで、スマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。
操作はタッチスイッチで点灯・消灯。背面のボタンで時計、日付の設定を行います。
光の色は昼光色で、自然光に近い光(Ra97)。明るさは5段階調節できます。
JIS規格AA形相当の照度基準を満たした明るさです。

用途デスクスタンドライト材質ABS,PC,鉄質量(kg)1.1取付ACアダプター電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)LED12.4平均演色評価数(Ra)97色温度昼光色(5700K)エネルギー消費効率(Lm/W)70.1光源寿命40000時間アームシングルアーム明るさLED卓上スタンド照度JIS/AA形調光方式5段階定格光束(Lm)870電球の種類LED調光の可否内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75703207GST012CL-W
15,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75703207
2024-08-13
用途: デスクワーク
株式会社シビルデザインエンジニアリングケアサービス業

とっても良いと思います。付ける位置によっては、やや、温度計に誤差があると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする